Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Press-skjøtehylse, Cu 1,5mm² - KS 1,5

KopierKopier
Abiko - Press-skjøtehylse, Cu 1,5mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt - 1,5...1,5 mm²

  • Modell / utførelse - Normalutførelse

  • Spenningsområde - Til 35 kV

  • Antall ledninger (tråder) - nei

  • Antall poler hovedtilkobling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920006867

Elnummer

2014014

Leverandørens varenummer

KS 1,5

Typebeskrivelse

SKJØTEHYLSER TYPE ABIKO KS/ KSF - Original serie

Nominellt tverrsnitt:

1,5...1,5 mm²

Modell / utførelse:

Normalutførelse

Spenningsområde:

Til 35 kV

Antall ledninger (tråder):

nei

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Isolering:

Uten

Forbindelsestype:

Endetilkobling

Antall avgreninger:

0

Oljestopp/midtsperre:

nei

Fortinnet elektrolytisk kobberrør, med kabelstopp /inspeksjonshull.