Abiko - Press-skjøtehylse, Cu 70mm² - KSF 70
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt - 70...70 mm²
Modell / utførelse - Normalutførelse
Spenningsområde - Til 35 kV
Antall ledninger (tråder) - nei
Antall poler hovedtilkobling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skjøtehylser type Abiko KS/KSF - original serie
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920006959
Elnummer
2014050
Leverandørens varenummer
KSF 70
Typebeskrivelse
SKJØTEHYLSER TYPE ABIKO KS/ KSF - Original serie
Nominellt tverrsnitt:
70...70 mm²
Modell / utførelse:
Normalutførelse
Spenningsområde:
Til 35 kV
Antall ledninger (tråder):
nei
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for borestenger:
nei
Kjeveslag:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja
Maks. damptemperatur:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Isolering:
Uten
Forbindelsestype:
Endetilkobling
Antall avgreninger:
0
Oljestopp/midtsperre:
nei