Abiko - Press-skjøtehylse, Cu 95mm² - KSF 95

KopierKopier
Abiko - Press-skjøtehylse, Cu 95mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt - 95...95 mm²

  • Modell / utførelse - Normalutførelse

  • Spenningsområde - Til 35 kV

  • Antall ledninger (tråder) - nei

  • Antall poler hovedtilkobling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Skjøtehylser type Abiko KS/KSF - original serie

EAN/GTIN

7070920006966

Elnummer

2014054

Leverandørens varenummer

KSF 95

Typebeskrivelse

SKJØTEHYLSER TYPE ABIKO KS/ KSF - Original serie

Nominellt tverrsnitt:

95...95 mm²

Modell / utførelse:

Normalutførelse

Spenningsområde:

Til 35 kV

Antall ledninger (tråder):

nei

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Isolering:

Uten

Forbindelsestype:

Endetilkobling

Antall avgreninger:

0

Oljestopp/midtsperre:

nei

Fortinnet elektrolytisk kobberrør, med kabelstopp /inspeksjonshull.