Abiko - Presskabelsko, Cu KHD 16mm² M6 - KHD 16-6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Nominelt tverrsnitt - 16 mm²
Overflatebeskyttelse - Fortinnet
Antall festehull - 1
Identifisering farge - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920017993
Elnummer
2069801
Leverandørens varenummer
KHD 16-6
Typebeskrivelse
Presskabelsko, Cu -type DIN 46235
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Nominelt tverrsnitt:
16 mm²
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Antall festehull:
1
Identifisering farge:
Uten


