Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Presskabelsko, Cu KHD 35mm² M8 - KHD 35-8

KopierKopier
Abiko - Presskabelsko, Cu KHD 35mm² M8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)

  • Nominelt tverrsnitt - 35 mm²

  • Overflatebeskyttelse - Fortinnet

  • Antall festehull - 1

  • Identifisering farge - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920018075

Elnummer

2069813

Leverandørens varenummer

KHD 35-8

Typebeskrivelse

Presskabelsko, Cu -type DIN 46235

Tilkoblingsvinkel:

180° (horisontal)

Nominelt tverrsnitt:

35 mm²

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Antall festehull:

1

Identifisering farge:

Uten

KHD kabelsko er spesielt kraftig og har ikke inspeksjonshull. Presskabelskoen er produsert etter DIN 46235-normen og er noe lengre og tykkere enn std. KRF eller KRT kabelsko. KHD kabelsko har ikke DNV, sertifisering, men er laget etter DIN-standard. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KHD).