Abiko - Presskabelsko, Cu KRT 16mm² M5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Flensform - Ringformet
Nominellt tverrsnitt fra/til - 16...16 mm²
Materiale - Kobber
I henhold til DIN - Nei
Isolering - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920013742
Elnummer
2046658
Leverandørens varenummer
KRT 16-5
Typebeskrivelse
Presskabelsko, Cu -type KRT
Flensform
Ringformet
Nominellt tverrsnitt fra/til
16...16 mm²
Materiale
Kobber
I henhold til DIN
Nei
Isolering
Uten
Båndform
Nei
AWG-område
6...6
Egnet for massiv leder
Ja
Egnet for flertrådet leder
Ja
Egnet for fintrådet leder
Ja
Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C)
Nei
Egnet for lakkisolerte ledere
Nei
Egnet for runde ledere
Ja
Egnet for flatkabel
Nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger
Ja
Overflatebeskyttelse
Fortinnet
Boltemål (imperial)
5
Presskabelsko i kobber tilpasset skip/ off-shore. Spesielt beregnet for komprimert kabel klasse2, men kan benyttes av annen type kabel også såfremt den får plass inn i kabelskohylsen. DNV-sertifisert. Kabelsko type ABIKO KRT 16-5