Abiko - Presskabelsko, GAFFEL Cu 0,75mm² M4 - KR 0,75-4 G

KopierKopier
Abiko - Presskabelsko, GAFFEL Cu 0,75mm² M4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Flensform - Gaffelform

  • Nominellt tverrsnitt - 0,75...0,75 mm²

  • Materiale - Kobber

  • Isolering - Uten

  • Båndform - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Rørkabelsko type Abika KR - Gaffelkabelsko

EAN/GTIN

7070920016583

Elnummer

2014102

Leverandørens varenummer

KR 0,75-4 G

Typebeskrivelse

2014102

Flensform:

Gaffelform

Nominellt tverrsnitt:

0,75...0,75 mm²

Materiale:

Kobber

Isolering:

Uten

Båndform:

nei

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Boltemål (imperial):

4

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberrør med åpen front, type "gaffel", med inspeksjonshull. Standard dimensjon, KR. Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt, ofte hvor denne ikke kan skrus helt ut og man er avhengig av å kunne "skyve" inn kabelskoen. KR kabelsko presses med godkjent håndverktøy, evt. maskiner med relevante uttak / pressbakker. ABIKO kabelsko KR, KRF og KRT er sertifisert av Det Norske Veritas. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy. Anbefalt pressverktøy fra Abiko: DKB 0325 el.nr.2010940 - DKB 0760 el.nr.2010942 - AB 3 el.nr.2010900