Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Presskabelsko, GAFFEL Cu 2,5mm² M3 - KR 2,5-3 G

KopierKopier
Abiko - Presskabelsko, GAFFEL Cu 2,5mm² M3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Flensform - Gaffelform

  • Nominellt tverrsnitt fra/til - 2,5...2,5 mm²

  • Materiale - Kobber

  • I henhold til DIN - nei

  • Isolering - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920016637

Elnummer

2014112

Leverandørens varenummer

KR 2,5-3 G

Typebeskrivelse

2014112

Flensform:

Gaffelform

Nominellt tverrsnitt fra/til:

2,5...2,5 mm²

Materiale:

Kobber

I henhold til DIN:

nei

Isolering:

Uten

Båndform:

nei

Egnet for massiv leder:

Ja

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):

nei

Egnet for lakkisolerte ledere:

nei

Egnet for runde ledere:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Boltemål (imperial):

Andre

Fortinnet elektrolytisk kobberrør, med inspeksjonshull.