Abiko - Presskabelsko KRF 10-6 90º vnkl - KRF 10-6 90 GR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Flensform - Ringformet
Nominellt tverrsnitt fra/til - 10...10 mm²
Materiale - Kobber
I henhold til DIN - nei
Isolering - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Rørkabelsko, type KR i 90º vinkel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920007796
Elnummer
2014612
Leverandørens varenummer
KRF 10-6 90 GR
Typebeskrivelse
RØRKABELSKO, type KRF i 90º VINKEL
Flensform:
Ringformet
Nominellt tverrsnitt fra/til:
10...10 mm²
Materiale:
Kobber
I henhold til DIN:
nei
Isolering:
Uten
Båndform:
nei
AWG-område:
8...8
Egnet for massiv leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
Ja
Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):
nei
Egnet for lakkisolerte ledere:
nei
Egnet for runde ledere:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Boltemål (imperial):
6