Abiko - Presskabelsko KRF 25-10 90º vnkl - KRF 25-10 90 GR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Flensform - Ringformet
Nominellt tverrsnitt - 25...25 mm²
Materiale - Kobber
Isolering - Uten
Båndform - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Rørkabelsko, type KR i 90º vinkel
EAN/GTIN
7070920007857
Elnummer
2014625
Leverandørens varenummer
KRF 25-10 90 GR
Typebeskrivelse
RØRKABELSKO, type KRF i 90º VINKEL
Flensform:
Ringformet
Nominellt tverrsnitt:
25...25 mm²
Materiale:
Kobber
Isolering:
Uten
Båndform:
nei
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for borestenger:
nei
Kjeveslag:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja
Maks. damptemperatur:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Boltemål (imperial):
10


