Abiko - Presskabelsko, SMAL LASK Cu 120mm² - KRTS 120-12

KopierKopier
Abiko - Presskabelsko, SMAL LASK Cu 120mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Flensform - Ringformet

  • Nominellt tverrsnitt fra/til - 120...120 mm²

  • Materiale - Kobber

  • I henhold til DIN - nei

  • Isolering - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Rørkabelsko med smal lask - type Abiko KRT

EAN/GTIN

7070920016903

Elnummer

2014173

Leverandørens varenummer

KRTS 120-12

Typebeskrivelse

2014173

Flensform:

Ringformet

Nominellt tverrsnitt fra/til:

120...120 mm²

Materiale:

Kobber

I henhold til DIN:

nei

Isolering:

Uten

Båndform:

nei

AWG-område:

250...250

Egnet for massiv leder:

Ja

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):

nei

Egnet for lakkisolerte ledere:

nei

Egnet for runde ledere:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Boltemål (imperial):

12

Fortinnet elektrolytisk kobberrør, med- eller uten inspeksjonshull.