Abiko - Presskabelsko, SMAL LASK Cu 50mm² - KRTS 50-6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Flensform - Ringformet
Nominellt tverrsnitt fra/til - 50...50 mm²
Materiale - Kobber
I henhold til DIN - nei
Isolering - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Rørkabelsko med smal lask - type Abiko KRT
EAN/GTIN
7070920016767
Elnummer
2014154
Leverandørens varenummer
KRTS 50-6
Typebeskrivelse
2014154
Flensform:
Ringformet
Nominellt tverrsnitt fra/til:
50...50 mm²
Materiale:
Kobber
I henhold til DIN:
nei
Isolering:
Uten
Båndform:
nei
Egnet for massiv leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
Ja
Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):
nei
Egnet for lakkisolerte ledere:
nei
Egnet for runde ledere:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Boltemål (imperial):
6


