Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Presskabelsko, SMAL LASK Cu 70mm² - KRTS 70-12

KopierKopier
Abiko - Presskabelsko, SMAL LASK Cu 70mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Flensform - Ringformet

  • Nominellt tverrsnitt fra/til - 70...70 mm²

  • Materiale - Kobber

  • I henhold til DIN - nei

  • Isolering - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920016828

Elnummer

2014161

Leverandørens varenummer

KRTS 70-12

Typebeskrivelse

2014161

Flensform:

Ringformet

Nominellt tverrsnitt fra/til:

70...70 mm²

Materiale:

Kobber

I henhold til DIN:

nei

Isolering:

Uten

Båndform:

nei

Egnet for massiv leder:

Ja

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):

nei

Egnet for lakkisolerte ledere:

nei

Egnet for runde ledere:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Boltemål (imperial):

12

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberrør, uten inspeksjonshull. KRTS er en spesialkabelsko med ekstra smal lask (kontaktflate) for tilkobling i trange områder. Spesielt tilpasset komprimert/ fåtrådig (klasse 2) leder.