Abiko - Presstang, D-sub 0,05-0,5mm² - DRB 0505 L

KopierKopier
Abiko - Presstang, D-sub 0,05-0,5mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Kabelsko og -skjøter

  • Kompresjonsform - Rullepressing (krymping)

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

  • Lengde - 195 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920005587

Elnummer

2010977

Leverandørens varenummer

DRB 0505 L

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR ELEKTRONIKKONTAKTER

Egnet for:

Kabelsko og -skjøter

Kompresjonsform:

Rullepressing (krymping)

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

195 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

For rullpressing av stift/ hylser til D-sub. Tangen leveres med kontaktholder (locator). Presstangen har 2 uttak (rull-press)