Abiko - Presstang endehylse 10-55mm² - KH 55 WF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Endehylser
Kompresjonsform - Trapespressing
Tverrsnitt - 10...50 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920017603
Elnummer
2010985
Leverandørens varenummer
KH 55 WF
Typebeskrivelse
PRESSTENGER FOR ENDEHYLSER / NITER, med retursperre.
Egnet for:
Endehylser
Kompresjonsform:
Trapespressing
Tverrsnitt:
10...50 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
330 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
1
Med automatisk retur:
nei
Syklus tid:
1...1 s