Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Presstang endehylser 0,08- 0,5mm² - EAP 0805

KopierKopier
Abiko - Presstang endehylser 0,08- 0,5mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Endehylser

  • Kompresjonsform - Trapespressing

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

  • Lengde - 145 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920017627

Elnummer

2010934

Leverandørens varenummer

EAP 0805

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR ENDEHYLSER / NITER, uten retursperre

Egnet for:

Endehylser

Kompresjonsform:

Trapespressing

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

145 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

nei

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

Med returfjær, uten retursperre. 1 uttak. 0,08 - 0,5 mm² Vekt: 210 gr. Lengde: 150mm