Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Presstang endehylser 0,25-16mm² - EAP 16

KopierKopier
Abiko - Presstang endehylser 0,25-16mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Endehylser

  • Kompresjonsform - Firkantpressing

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

  • Lengde - 190 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920017573

Elnummer

2010918

Leverandørens varenummer

EAP 16

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR ENDEHYLSER / NITER, med retursperre.

Egnet for:

Endehylser

Kompresjonsform:

Firkantpressing

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

190 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

Selvinnstillende presstang med 1 uttak for isolerte endehylser med retursperre og frontmating. Tangen er selvinnstillende opp til 10mm² og er omstillbar for 16mm². V-kjefter som gir en oval/ firkant form