Abiko - Presstang endehylser 0,5- 2,5mm² - K 4

KopierKopier
Abiko - Presstang endehylser 0,5- 2,5mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Endehylser

  • Kompresjonsform - Trapespressing

  • Tverrsnitt fra/til - 0,14...2,5 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920017597

Elnummer

2010924

Leverandørens varenummer

K 4

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR ENDEHYLSER / NITER, uten retursperre

Egnet for:

Endehylser

Kompresjonsform:

Trapespressing

Tverrsnitt fra/til:

0,14...2,5 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

AWG-område:

14...26

Lengde:

150 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

nei

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

Med returfjær, uten retursperre. 5 uttak. 0,5: 0,75: 1,0: 1,5: 2,5 mm² Vekt: 260 gr. Lengde: 150mm