Abiko - Presstang endehylser 0,5-4mm² - PZ 4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Endehylser
Kompresjonsform - Trapespressing
Tverrsnitt fra/til - 0,5...4 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920005013
Elnummer
2010911
Leverandørens varenummer
PZ 4
Typebeskrivelse
PRESSTENGER FOR ENDEHYLSER / NITER, med retursperre.
Egnet for:
Endehylser
Kompresjonsform:
Trapespressing
Tverrsnitt fra/til:
0,5...4 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
AWG-område:
12...20
Lengde:
200 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
1
Med automatisk retur:
nei
Syklus tid:
1...1 s