Abiko - Presstang, endehylser 0,5-6 - DEB 0560

KopierKopier
Abiko - Presstang, endehylser 0,5-6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Endehylser

  • Kompresjonsform - Trapespressing

  • Tverrsnitt - 0,5...6 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920005372

Elnummer

2010956

Leverandørens varenummer

DEB 0560

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR ENDEHYLSER / NITER, med retursperre.

Egnet for:

Endehylser

Kompresjonsform:

Trapespressing

Tverrsnitt:

0,5...6 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

200 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

Presstang for isolerte og uisolerte endehylser/niter med retursperre og sidemating.Tangen har 5 uttak. Tverrsnitt (mm²): 0,5-6. Trapesbakke som gir “firkant” form på endehylsen etter press.