Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Presstang endehylser 0,75-10 - 2100

KopierKopier
Abiko - Presstang endehylser 0,75-10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Endehylser

  • Kompresjonsform - Trapespressing

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

  • Lengde - 190 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920005181

Elnummer

2010935

Leverandørens varenummer

2100

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR ENDEHYLSER / NITER, uten retursperre

Egnet for:

Endehylser

Kompresjonsform:

Trapespressing

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

190 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

nei

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

Med returfjær, uten retursperre. 6 uttak: 0,75; 1,5; 2,5; 4; 6; 10mm². Vekt: 250 gr. Lengde: 190mm