Abiko - Presstang endehylser 50-95mm² - EAP 5095
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Endehylser
Kompresjonsform - Trapespressing
Tverrsnitt fra/til - 50...95 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920005211
Elnummer
2010938
Leverandørens varenummer
EAP 5095
Typebeskrivelse
PRESSTENGER FOR ENDEHYLSER / NITER, med retursperre
Egnet for:
Endehylser
Kompresjonsform:
Trapespressing
Tverrsnitt fra/til:
50...95 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
AWG-område:
1...3
Lengde:
335 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
1
Med automatisk retur:
nei
Syklus tid:
1...1 s