Utgått

Abiko - Presstang endehylser i bånd 0,5-2,5mm² - QUADRO

KopierKopier
Abiko - Presstang endehylser i bånd 0,5-2,5mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Endehylser

  • Kompresjonsform - Firkantpressing

  • Tverrsnitt - 0,5...2,5 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920005174

Elnummer

2010917

Leverandørens varenummer

QUADRO

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR ENDEHYLSER / NITER, med retursperre.

Egnet for:

Endehylser

Kompresjonsform:

Firkantpressing

Tverrsnitt:

0,5...2,5 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

220 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

Forsterket tang for endehylser i bånd. Multifunksjonstang med metall i utsatte slitedeler. Tangen kapper, avisolerer, tvinner kabelen samt presser på endehylsen. Båndvaren legges inn i en “kassett”. Klarer ikke Radox kabel. Vekt : 200 gr. Lengde : 220mm