Abiko - Presstang for KRT 6-95mm² - KPC 695

KopierKopier
Abiko - Presstang for KRT 6-95mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Kabelsko og -skjøter

  • Kompresjonsform - Dorpressing

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

  • Lengde - 520 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920005624

Elnummer

2010981

Leverandørens varenummer

KPC 695

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR UISOLERTE KABELSKO DIN 46234 OG KRT

Egnet for:

Kabelsko og -skjøter

Kompresjonsform:

Dorpressing

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

520 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

Presstang for KRT og “sveiset hals” kabelsko 6-95mm² . Presstangen har en settskrue som stilles inn for ønsket tverrsnitt . Lengde : 520mm Vekt : 2400 gr