Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Presstang, HD-sub 0,08-0,5mm² - DRB 0805 HD

KopierKopier
Abiko - Presstang, HD-sub 0,08-0,5mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Kabelsko og -skjøter

  • Kompresjonsform - Rullepressing (krymping)

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

  • Lengde - 195 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920005594

Elnummer

2010978

Leverandørens varenummer

DRB 0805 HD

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR ELEKTRONIKKONTAKTER

Egnet for:

Kabelsko og -skjøter

Kompresjonsform:

Rullepressing (krymping)

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

195 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

Presstang for elektronikkontakter. Tverrsnitt (mm²): 0,08-0,5, 3 uttak. Rullpressing av stift/ hylser til HighDensity D-sub. Tangen leveres med kontaktholder (locator).