Abiko - Presstang, is.kabelsko 0,75-6 - KP 0760

KopierKopier
Abiko - Presstang, is.kabelsko 0,75-6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Kabelsko og -skjøter

  • Kompresjonsform - Ovalpressing

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

  • Lengde - 230 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920005112

Elnummer

2010926

Leverandørens varenummer

KP 0760

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR ISOLERTE KABELSKO

Egnet for:

Kabelsko og -skjøter

Kompresjonsform:

Ovalpressing

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

230 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

Presstang med retursperre for uisolerte kabelsko. Tverrsnitt (mm²): 0,75-6, 3 uttak. Presstangen har asymmetriske bakker. Kabelsko må kun settes for å få godkjent press.