Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Presstang, isol. kblsko -2,5 - KP 0525

KopierKopier
Abiko - Presstang, isol. kblsko -2,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Kabelsko og -skjøter

  • Kompresjonsform - Ovalpressing

  • Tverrsnitt fra/til - 0,75...2,5 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920005365

Elnummer

2010953

Leverandørens varenummer

KP 0525

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR ISOLERTE KABELSKO

Egnet for:

Kabelsko og -skjøter

Kompresjonsform:

Ovalpressing

Tverrsnitt fra/til:

0,75...2,5 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

AWG-område:

14...22

Lengde:

195 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

Tangen har asymmetriske bakker, kabelsko må kun settes inn fra en side av presstangen for å få godkjent press. 2 uttak : 0,75- 1,5 (rød) : 1,5 - 2,5 (blå). Lengde: 195mm Vekt: 300 gr.