Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Presstang, isololerte vinkel/flagg kabelkso 0,75 -2,5mm² - HD FLAGG

KopierKopier
Abiko - Presstang, isololerte vinkel/flagg kabelkso 0,75 -2,5mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Kabelsko og -skjøter

  • Kompresjonsform - Ovalpressing

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

  • Lengde - 230 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920005143

Elnummer

2010931

Leverandørens varenummer

HD FLAGG

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR ISOLERTE KABELSKO

Egnet for:

Kabelsko og -skjøter

Kompresjonsform:

Ovalpressing

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

230 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

Presstang med retursperre for isolerte flaggstift-kabelsko, type A 1507 FLB 8 og A 2507 FLB 8. Tverrsnitt (mm²): 0,75-2,5.