Abiko - Presstang, koax N, SC, UHF - CCC 2561
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform - Sekskant
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Lengde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920004979
Elnummer
2010907
Leverandørens varenummer
CCC 2561
Typebeskrivelse
PRESSTENGER FOR KOAKSIAL, med retursperre.
Egnet for:
Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform:
Sekskant
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
250 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
1
Med automatisk retur:
nei
Syklus tid:
1...1 s


