Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Presstang, koaxial - CCC 2511

KopierKopier
Abiko - Presstang, koaxial

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Forskjellige anvendelser

  • Kompresjonsform - Sekskant

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

  • Lengde - 250 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920004948

Elnummer

2010904

Leverandørens varenummer

CCC 2511

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR KOAKSIAL, med retursperre.

Egnet for:

Forskjellige anvendelser

Kompresjonsform:

Sekskant

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

250 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

Presstang for koaksial med retursperre. Koaksial kontakter BNC- TNC, N, Ethernet. Kabeltype RG 58, RG 8, RG 11, RG 213 og Ethernet. Stor sekskant 5,41 / 10,90 og Liten sekskant 2,54 / 1,69.