Abiko - Presstang, KRT,isol,endehylse - AB 3 T

KopierKopier
Abiko - Presstang, KRT,isol,endehylse

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Forskjellige anvendelser

  • Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)

  • Tverrsnitt - 0,5...10 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920004917

Elnummer

2010901

Leverandørens varenummer

AB 3 T

Typebeskrivelse

2010901

Egnet for:

Forskjellige anvendelser

Kompresjonsform:

Universal (utskiftbare innsatser)

Tverrsnitt:

0,5...10 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

Ja

Lengde:

230 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

3

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

Ett pressverktøy med 3 medfølgende pressbakker. Med enkle grep kan man raskt og sikkert bytte mellom pressing av isolerte kabelsko (AB I-6): 0,75-6mm², uisolerte kabelsko (KRT/AB T-10): 0,75-10mm² og endehylser / niter (AB EH-10): 0,5-10mm² - i ett og samme verktøy! Det geniale med Clickn Crimp- løsningen er at man har tre forskjellige pressbakker i samme tang! De to pressbakkene man ikke benytter festes lett og trygt på innsiden av håndtakene med et klikk - der er de ikke i veien og de er alltid tilgjengelige. De er festet med en snepprulle som sikrer at de sitter godt fast, i tillegg er de beskyttet mellom håndtakene når tangen ikke er i bruk. Presstengene oppfyller selvfølgelig internasjonale krav.