Abiko - Presstang KRT kabelsko 4-16 - T 2288

KopierKopier
Abiko - Presstang KRT kabelsko 4-16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Kabelsko og -skjøter

  • Kompresjonsform - Sekskant

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

  • Lengde - 300 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920005693

Elnummer

2010989

Leverandørens varenummer

T 2288

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR UISOLERTE KABELSKO DIN 46234 OG KRT

Egnet for:

Kabelsko og -skjøter

Kompresjonsform:

Sekskant

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

300 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

Presstang med retursperre for uisolerte kabelsko KRT.Tverrsnitt (mm²): 10-25, 3 uttak. Pressgeometri: Sekskantpress.