Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Presstang KRT presskabelsko 10-95mm² - T 3165 C

KopierKopier
Abiko - Presstang KRT presskabelsko 10-95mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Kabelsko og -skjøter

  • Kompresjonsform - Dorpressing

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

  • Lengde - 500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920005686

Elnummer

2010988

Leverandørens varenummer

T 3165 C

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR UISOLERTE KABELSKO DIN 46234 OG KRT

Egnet for:

Kabelsko og -skjøter

Kompresjonsform:

Dorpressing

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

500 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

Presstangen for uisolerte kabelsko KRT. Tverrsnitt (mm²): 10-95, 6 uttak. Har et hjul som man velger tverrsnitt. Hjulet vris rundt og låses med en låsepinne for valgt tverrsnitt (dor-press).