Utgått

Abiko - Presstang, krympeskjøtehylser - CLD 125

KopierKopier
Abiko - Presstang, krympeskjøtehylser

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Kabelsko og -skjøter

  • Kompresjonsform - Ovalpressing

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

  • Lengde - 230 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920005754

Elnummer

2010995

Leverandørens varenummer

CLD 125

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR ISOLERTE KABELSKO

Egnet for:

Kabelsko og -skjøter

Kompresjonsform:

Ovalpressing

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

230 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

Spesialtang for pressing av krympe­plast-isolerte kabelsko (med lim). Presset skader ikke isolasjonen som skal varmekrympes. Med retursperre. Lengde: 195mm Vekt: 350 gr.