Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Presstang modularkontakter 6/8 - RJ 86

KopierKopier
Abiko - Presstang modularkontakter 6/8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Forskjellige anvendelser

  • Kompresjonsform - Andre

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

  • Lengde - 210 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920005068

Elnummer

2010919

Leverandørens varenummer

RJ 86

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR MODULARKONTAKTER.

Egnet for:

Forskjellige anvendelser

Kompresjonsform:

Andre

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

210 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

Presstang for modularkontakter 6 og 8 pin (RJ -11, 12, 45) . Tangen har en enkel og god design som også kan kappe og avisolere kabelen.
og god design som også kan kappe og avisolere kabelen.