Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Presstang, rullpresskabelsko 0,15- 1,5 - DRB 0115

KopierKopier
Abiko - Presstang, rullpresskabelsko 0,15- 1,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Kabelsko og -skjøter

  • Kompresjonsform - Rullepressing (krymping)

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

  • Lengde - 192 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920005105

Elnummer

2010925

Leverandørens varenummer

DRB 0115

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR UISOLERTE KABELSKO (rullpressing)

Egnet for:

Kabelsko og -skjøter

Kompresjonsform:

Rullepressing (krymping)

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

192 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

Presstang med retursperre for uisolerte kabelsko, rullpress. Tverrsnitt (mm²): 0,15-1,5, 3 uttak.