Abiko - Presstang, uisolerte 0,75-6 - DKB 0760

KopierKopier
Abiko - Presstang, uisolerte 0,75-6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Kabelsko og -skjøter

  • Kompresjonsform - Dorpressing

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

  • Lengde - 192 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920005259

Elnummer

2010942

Leverandørens varenummer

DKB 0760

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR UISOLERTE KABELSKO

Egnet for:

Kabelsko og -skjøter

Kompresjonsform:

Dorpressing

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

192 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

Presstangen har kun 2 uttak (dor-press): 0,75 - 2,5 ; 4 - 6mm².