Abiko - Presstang, uisolerte 4-10mm² - EWB 4099

KopierKopier
Abiko - Presstang, uisolerte 4-10mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Kabelsko og -skjøter

  • Kompresjonsform - Dorpressing

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

  • Lengde - 220 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920005273

Elnummer

2010944

Leverandørens varenummer

EWB 4099

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR UISOLERTE KABELSKO

Egnet for:

Kabelsko og -skjøter

Kompresjonsform:

Dorpressing

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

220 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

Mekaniske presstang for pressing av uisolerte Cu rørkabelsko KR /KRF. Har retursperre som sikrer en fullgod pressforbindelse. Presstangen er ergometrisk utformet av typen Miniforce. Har 3 uttak (dor-press): 4, 6 og 10mm².