Abiko - Presstang uisolerte kabelsko KRF 6-70mm² - KP 670
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform - Dorpressing
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Lengde - 520 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920005129
Elnummer
2010927
Leverandørens varenummer
KP 670
Typebeskrivelse
PRESSTENGER FOR UISOLERTE KABELSKO
Egnet for:
Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform:
Dorpressing
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
520 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
1
Med automatisk retur:
nei
Syklus tid:
1...1 s