Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Presstang, Uisolerte.vinkelkabelsko - T 2261

KopierKopier
Abiko - Presstang, Uisolerte.vinkelkabelsko

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Kabelsko og -skjøter

  • Kompresjonsform - Rullepressing (krymping)

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

  • Lengde - 300 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920005761

Elnummer

2010996

Leverandørens varenummer

T 2261

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR UISOLERTE KABELSKO (rullpressing)

Egnet for:

Kabelsko og -skjøter

Kompresjonsform:

Rullepressing (krymping)

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

300 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

Spesialtang for pressing av uisolerte flaggstiftkabelsko type B 1507 FLB 8.