Abiko - Ringkabelsko, isol. 0,75 M5 - A 0853 R

KopierKopier
Abiko - Ringkabelsko, isol. 0,75 M5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Flensform - Ringformet

  • Farge på isolering - Gul

  • Nominellt tverrsnitt - 0,75...0,75 mm²

  • Materiale - Kobber

  • Isolering - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920010444

Elnummer

2018708

Leverandørens varenummer

A 0853 R

Typebeskrivelse

RINGKABELSKO, ISOLERTE

Flensform:

Ringformet

Farge på isolering:

Gul

Nominellt tverrsnitt:

0,75...0,75 mm²

Materiale:

Kobber

Isolering:

PVC (Polyvinylklorid)

Båndform:

nei

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Boltemål (imperial):

5

Isolert ringkabelsko i fortinnet kobber med vinyl isolasjon. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. Kabelskoen har easy entry som gjør det lettere å få alle kordelene inn i kontaktpresseområdet. Den har en maks temperatur på 75 ºC men arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette. Den tåler en maks spenning på 600 V og maks strøm på 9 Amp. Fordelen med en isolert kabelsko er at den ikke må etterisoleres, og man sparer ressurser rundt dette. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy. Bruk Abiko presstang DSA 0115 / 20 109 03 for dokumentert press.