Abiko - Ringnøkkel, 1kV/ AUS 16mm Flat ring spanner, 16mm 1kV/ - KA RN 16

KopierKopier
Abiko - Ringnøkkel, 1kV/ AUS 16mm Flat ring spanner, 16mm 1kV/

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nøkkelstørrelse liten - 16 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 16 mm

  • Lengde - 210 mm

  • Åpen utførelse - nei

  • Skralle model - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

AUS verktøy

EAN/GTIN

7070920018662

Elnummer

8809119

Leverandørens varenummer

KA RN 16

Typebeskrivelse

8809119

Nøkkelstørrelse liten:

16 mm

Nøkkelstørrelse stor:

16 mm

Lengde:

210 mm

Åpen utførelse:

nei

Skralle model:

nei

Ensidig nøkkel:

Ja

Åpen nøkkel:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Bøyd:

nei

Gnistfattig utførelse:

nei

Antall hjørner:

6

Overflatebeskyttelse:

Andre

1000 volt isolert ringnøkkel 16mm