Abiko - Ringnøkkel, 1kV/ AUS 17mm - KA RN 17
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelstørrelse liten - 17 mm
Nøkkelstørrelse stor - 17 mm
Lengde - 230 mm
Åpen utførelse - nei
Skralle model - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AUS verktøy
EAN/GTIN
7070920015166
Elnummer
8809120
Leverandørens varenummer
KA RN 17
Typebeskrivelse
AUS verktøy
Nøkkelstørrelse liten:
17 mm
Nøkkelstørrelse stor:
17 mm
Lengde:
230 mm
Åpen utførelse:
nei
Skralle model:
nei
Ensidig nøkkel:
Ja
Åpen nøkkel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Bøyd:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Antall hjørner:
6
Overflatebeskyttelse:
Andre


