Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Ringnøkkel, 1kV/ AUS 12mm - KA RN 12

KopierKopier
Abiko - Ringnøkkel, 1kV/ AUS 12mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nøkkelstørrelse liten - 12 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 12 mm

  • Lengde - 185 mm

  • Åpen utførelse - nei

  • Skralle model - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920015128

Elnummer

8809112

Leverandørens varenummer

KA RN 12

Typebeskrivelse

AUS verktøy

Nøkkelstørrelse liten:

12 mm

Nøkkelstørrelse stor:

12 mm

Lengde:

185 mm

Åpen utførelse:

nei

Skralle model:

nei

Ensidig nøkkel:

Ja

Åpen nøkkel:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Bøyd:

nei

Gnistfattig utførelse:

nei

Antall hjørner:

6

Overflatebeskyttelse:

Andre

Ringnøkkel, 1kV/ AUS 12mm