Abiko - Ringnøkkel, 1kV/ AUS 24mm - KA RN 24

KopierKopier
Abiko - Ringnøkkel, 1kV/ AUS 24mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nøkkelstørrelse liten - 24 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 24 mm

  • Lengde - 310 mm

  • Åpen utførelse - nei

  • Skralle model - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

AUS verktøy

EAN/GTIN

7070920015197

Elnummer

8809126

Leverandørens varenummer

KA RN 24

Typebeskrivelse

AUS verktøy

Nøkkelstørrelse liten:

24 mm

Nøkkelstørrelse stor:

24 mm

Lengde:

310 mm

Åpen utførelse:

nei

Skralle model:

nei

Ensidig nøkkel:

Ja

Åpen nøkkel:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Bøyd:

nei

Gnistfattig utførelse:

nei

Antall hjørner:

6

Overflatebeskyttelse:

Andre

Ringnøkkel, 1kV/ AUS 24mm