Abiko - Ringnøkkel, 1kV/ AUS 6mm - KA RN 6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelstørrelse liten - 6 mm
Nøkkelstørrelse stor - 6 mm
Lengde - 140 mm
Åpen utførelse - nei
Skralle model - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AUS verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920015067
Elnummer
8809100
Leverandørens varenummer
KA RN 6
Typebeskrivelse
AUS verktøy
Nøkkelstørrelse liten:
6 mm
Nøkkelstørrelse stor:
6 mm
Lengde:
140 mm
Åpen utførelse:
nei
Skralle model:
nei
Ensidig nøkkel:
Ja
Åpen nøkkel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Bøyd:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Antall hjørner:
6
Overflatebeskyttelse:
Andre
Ringnøkkel, 1kV/ AUS 6mm


