Abiko - Rundstift, vanntett 1,5 Bullet disconnector, water - ADS 1504 HAC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm
Isolering - Delisolert
Farge på isolering - Rød
Med festeklips - nei
Med avgrening - nei
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920010291
Elnummer
2018595
Leverandørens varenummer
ADS 1504 HAC
Typebeskrivelse
KABELSKO MED KRYMPEPLAST
Pluggdimensjoner:
Flat 6,3 x 0,8 mm
Isolering:
Delisolert
Farge på isolering:
Rød
Med festeklips:
nei
Med avgrening:
nei
Isolasjonsmateriale:
Andre
Materiale:
Messing


