Abiko - Scotchlok klemme, 0,5-1,5mm² - 6910103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070920031708
Elnummer
6910103
Leverandørens varenummer
6910103
Typebeskrivelse
6910103
Scotchlok 314 koblingsklemme er selvstrippende, flammehemmende og fuktsikker, med en unik «U»-kontakt, som gir pålitelig elektrisk kontakt. Koblingsklemme er en fukt- og flammehemmende elektrisk kobling for to eller tre kabelender. Klemmen har en unik «U»-kontakt, som gir pålitelig elektrisk kontakt, som enkelt klikkes igjen uten at kabelen strippes eller vris. Kobler sammen 0,5 mm² til 1,5 mm² kabler. Klemmen har et aktivt fjærledd for å drive U-kontakten ned i kontakten. Etter hvert som «U»-kontakten presses inn i kontakten, tar den tak i lederne og fortrenger isolasjonen.
ProduktbladPDF