Abiko - Scotchlok, koblingsklemme 2-pol gul - UY
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkel kabeltilkobling
Fettfylling mot korrosjon - Ja
Nominellt tverrsnitt fra/til - 0,1288...0,6527 mm²
Ledertverrsnitt fra/til - 0,4...0,9 mm
Farge på isolering - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070920014275
Elnummer
6910100
Leverandørens varenummer
UY
Typebeskrivelse
6910100
Modell / utførelse:
Enkel kabeltilkobling
Fettfylling mot korrosjon:
Ja
Nominellt tverrsnitt fra/til:
0,1288...0,6527 mm²
Ledertverrsnitt fra/til:
0,4...0,9 mm
Farge på isolering:
Andre
Gjennomsiktig:
Ja
Isolasjonsmateriale:
Andre
Maks ytterdiameter fra/til:
0,6...2,08 mm
mellom 0,4 - 2mm. Lederdiameter 0,4-0,9mm. Maks isolasjonstykkelse 2,08mm. Fettfylt klemme, fuktbestandig.