Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Sideavbiter, 250mm, 1kV/ AUS - KA T-AVBIT 250

KopierKopier
Abiko - Sideavbiter, 250mm, 1kV/ AUS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Avbitertang

  • Lengde - 260 mm

  • Isolert - Ja

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

  • Kuttelengde - 60 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920014480

Elnummer

8809014

Leverandørens varenummer

KA T-AVBIT 250

Typebeskrivelse

AUS verktøy

Form:

Avbitertang

Lengde:

260 mm

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Kuttelengde:

60 mm

Hodebredde:

10 mm

Hodehøyde:

10 mm

ESD testet:

nei

Sideavbiter, 250mm, 1kV/ AUS